MINITOR Minimo electrodeposition diamond bar AD1400

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)1.4
Mass (g)4
Outer Diameter (mm)1.4
Overall Length (mm)44.5
ShapeRound
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet
Trusco Part No.852-7591

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan