MINITOR Minimo Electrodeposited Diamond Single Wrap #180 Φ1 (Mata Bor Sikat)

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Brush Length (mm)55
Mass (g)12
Overall Length (mm)105
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.853-0470

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan