MINITOR Minimo Electrodeposited Diamond File # 170 Triangle

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Length of File25
Mass (g)4
Overall Length (mm)60
Shapetriangle
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, resin / rubber, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-9039
Width (mm)2.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan