MINITOR Minimo EDM Stone Tip # 400 3 × 13mm

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Abrasive GrainWA
Abrasive Grain Size400
Mass (g)47
Overall Length (mm)50
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel
Thickness (mm)3
Trusco Part No.852-9419
Width (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan