MINITOR Minimo diamond fiber stone chip # 200 1 × 6mm

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size200
Mass (g)4
Overall Length (mm)50
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Thickness (mm)1
Trusco Part No.852-9397
Width (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan