MINITOR Minimo diamond fiber stone chip # 200 1 × 4mm

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size200
Length (mm)50
Mass (g)3
Suitable MaterialTool steel, alloy steel, general steel, stainless steel, aluminum, copper
Thickness (mm)1
Trusco Part No.852-9467
Width (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By blending diamond abrasive grains, it is possible to grind difficult-to-cut hard materials with higher grinding ability than conventional fiber stones.
Applicable materials: Tool steel, alloy steel, general steel, stainless steel, aluminum, copper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan