MINITOR Minimo diamond belt coating soft # 600

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size600
Belt Length (mm)300
Belt Width (mm)8
Mass (g)17
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet
Trusco Part No.852-9697

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan