MINITOR Minimo Diamond Abrasive Belt Hard #1000 (Amplas Sabuk)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size1000
Belt Length (mm)300
Belt Width (mm)8
Mass (g)21
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet
Trusco Part No.852-9708

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan