MINITOR Minimo cutting whetstone GC Φ32 × 0.5

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Abrasive GrainGC
Abrasive Grain Size100
Mass (g)18
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, resin / rubber, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Thickness (mm)0.5
Trusco Part No.852-7090

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan