MINITOR Minimo ceramic rubber disc for metal # 500 Φ30

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size500
Mass (g)49
Overall Length (mm)37
Suitable MaterialVarious metals
Trusco Part No.852-7160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan