MINITOR Minimo Bluestone WA # 240 3 × 13mm

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Abrasive GrainWA
Abrasive Grain Size240
Mass (g)546
Overall Length (mm)150
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, general steel / stainless steel
Thickness (mm)13
Trusco Part No.852-9209
Width (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan