MINITOR Minimo Bluestone WA # 120 6 × 6mm

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Abrasive GrainWA
Abrasive Grain Size120
Mass (g)124
Overall Length (mm)150
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, general steel / stainless steel
Thickness (mm)6
Trusco Part No.852-9201
Width (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan