MINITOR Minimo Black Grindstone A # 60 Φ6

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size60
Height (mm)13
Mass (g)113
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-6327

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan