MINITOR Mini ring buff wheel cushion sander # 320 Φ8

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size320
Mass (g)65
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, resin / rubber, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Thickness (mm)23
Trusco Part No.852-6177

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan