Tsubosan Line round file in case

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Abrasive Grit SizePrecision eyes
Blade Length (mm)50
Overall Length (mm)100
ShapeRound

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is ideal for grinding small round holes with a file shaped like a needle.
Convenient for storage with a case.
For precision work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan