OSG Insert for shoulder milling cutter PSE07 Phoenix

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Chip breakerWith breaker
Clearance Angle (°)15
Dimension L (mm)8.2
Dimension W1 (mm)4
Number of Cutting Edges2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)2.54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insert for shoulder milling cutter PSE07 series. A high-precision insert achieves a good bottom surface roughness.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan