BOSCH Grinding Wheel 76mm (Batu Gerinda Poles)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Abrasive GrainA30QBF
Blade Thickness (mm)4
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)76x76x4
Hole Diameter (mm)10
Mass (g)90
Maximum peripheral speed80m/s
Outer Diameter (mm)76
Quantity2 sheets
Suitable Materialstainless steel, steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessory for cordless mini grinding grinder GWS10.8V-76H2.
Specialized for stainless steel, ideal for grinding hard materials.
For grinding stainless steel and steel materials For small materials and work in narrow spaces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan