BOSCH Circular Tip Saw Blade Expert Stainless Steel

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)1.5
Hole Diameter (mm)20
Main Unit Dimensions (mm)136x136x1.5
Number of Teeth30
Outer Diameter (mm)136

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For cordless tools only. Double the amount of work done on a single charge.
Ultra-thin thickness (saw blade + cutting edge).
Metal composite blade with improved wear resistance.
Eco-friendly plastic-free packaging.
Cutting stainless steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan