monotaro Drill Bit with Threaded Tip for Woodworking

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Flute Length (mm)80
MaterialS45C
Overall Length (mm)165
Tip ShapeTip thread type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for drilling holes in boards and boards, the tip of the drill is a tip screw type, so smooth drilling is possible without pressing.
General wood
* Do not use for anything other than its intended purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan