Tsubosan Diamond Sharpener

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size#300
Blade Length (mm)80
Blade Width (mm)4
Overall Length (mm)200
ShapeRound

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Just run it over the knife quickly without using water to restore its sharpness. You can easily sharpen household and gardening knives.
For sharpening blades of tipped saws, sickles, scissors, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan