MINITOR Diamond Compound Oil-Based Standard

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size#50000
Capacity (g)5
ColorWhite
Mass (g)41
Suitable MaterialCeramics, glass, tool steel, alloy steel, cemented carbide, cermet
Trusco Part No.852-9522
TypeOil-based

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This diamond compound uses carefully selected diamond abrasive grains and is focused on polishing power and finish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan