MINITOR Diamond Compound Oil-Based High Grade

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Capacity (g)5
Mass (g)41
Suitable MaterialCeramics, glass, tool steel, alloy steel, cemented carbide, cermet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This diamond compound uses carefully selected diamond abrasive grains and is focused on polishing power and finish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan