OSG Counterbore Cutter Bore Type PZAG BORE

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)21 (hole diameter)
Keyway Depth6.3
Keyway Width (mm)10.4
Number of Tips4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The minimum pilot hole diameter (Φmm) indicates the minimum value of the pilot hole when counterbore processing is performed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan