BOSCH Circular Saw Blade for Cordless Tools

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp749.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Inner Diameter (mm)20
Number of Tips48
Outer Diameter (mm)165
Saw Blade Thickness (mm)1
Suitable ModelGKS18V-57H

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For cordless tools only.
Double the amount of work on a single charge.
Ultra-thin (saw blade + cutting edge).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan