OSG Ceramic Corner R End Mill Outer Blade Type CM-RMS

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp6.499.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsHeat resistant alloy: ◎
Helix Angle (°)30
MaterialCermet
Outer Diameter Tolerance (mm)0~-0.05
R Tolerance (mm)±0.03
Surface TreatmentNon-coated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses a ceramic material that enables high-speed machining in the high temperature range, and achieves high-efficiency machining that exceeds that of carbide end mills.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan