OSG Ceramic Corner R End Mill End-Cutting Edge Type CM-CRE

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp27.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsHeat resistant alloy: ◎
Blade Length (mm)5
MaterialCermet
Outer Diameter Tolerance (mm)0~-0.05
Overall Length (mm)120
R Tolerance (mm)±0.03
Surface TreatmentNon-coated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses a ceramic material that enables high-speed machining in the high temperature range, and achieves high-efficiency machining that exceeds that of carbide end mills.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan