MINITOR Carbide cutter cross cut

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)3
Blade Length (mm)14
Mass (g)6
MaterialCarbide
Offset Angle (°)8
Overall Length (mm)38
Perforated Linecross cut
ShapeConical circle (cross cut)
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.498-8361

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan