FSK Axis whetstone mouse color O

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
Abrasive GrainA (mouse)
Abrasive Grain Size36
BinderVitrified
Bonding StrengthP
Shaft Length (mm)36
ShapeO
Suitable MaterialGeneral steel, raw steel, casting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Among the abrasive grains used as a shafted grindstone, the toughness is high and the hardness is somewhat low.
General grinding of iron-based materials with low hardness.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan