FUJI STAR (Sankyo-Rikagaku) Abrasive Belt

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AbrasiveCeramic
Abrasive Grain Size#60
Length (mm)915
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan