BOSCH Mata Gergaji Jigsaw

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (mm)[Wood and plywood] 5.0-150
Effective Blade Length (mm)220
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)16x1.6x250
Number of Threads6
Overall Length (mm)250
Thickness (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For woodworking.
Emphasis on cutting speed with high-speed cutting.
High speed cutting for woodworking

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan