BOSCH Mata Gergaji Jigsaw

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (mm)[Mild steel plate] 1.0 to 3.0, [Siding board and pipe] to 150
Effective Blade Length (mm)220
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)16x1.6x250
Number of Threads23
Overall Length (mm)250
Thickness (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For metalworking.
Bimetal blade that is hard to break.
For metalwork

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan