MOKEN Cutting Torch Lurus (Blender Las Potong)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Size (m)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BLENDER LAS / MOKEN G03-300 PANJANG 120 CM
Cutting Torch atau biasanya disebut dengan stang blender atau blender potong merupakan alat yang digunakan untuk memotong suatu produk/bahan menjadi dua atau lebih. Lengan pemotong di gabungkan dengan pengukur oksigen, pengukur gas , kawat gas ganda Gas Oxy dan ujung pemotong untuk membuat satu set lengkap lampu pemotong batu , hanya perlu dipasang di tangki bensin dan digunakan. Agar lebih aman dalam produksi, di mungkinkan untuk memasang katup api anti mundur tambahan untuk jam dan untuk lengan pemotong.
Kami menyediakan kebutuhan pengelasan anda yaitu Blander Las MOKEN G01-300 dibuat dengan material terbaik dan teknologi terbaru, sehingga dapat menghasilkan hasil pengelasan yang maksimal. Dan kami memberikan harga yang sangat terjangkau, jadi meskipun memiliki kualitas yang terbaik tapi harga tetap bersaing. Jadi anda bisa mendapatkan harga yang terjangkau tanpa perlu mengorbankan kualitas produk. Produk kami merupakan Perangkat pemotong sederhana , mudah di operasikan sehingga dapat memotong logam dengan ketebalan besar.
Fitur
- Menggunakan Bahan baku berkualitas terbaik serta tahan lama
- Panjang 120 cm
- Komplit dengan kemampuan las dan potong + mata blender las dan potong nya.
- Bisa untuk memotong Besi atau Baja.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan