ERICKSON Socket Head Cap Screw (Baut Insert)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Head/Drive Type4HX (Hexagonal/Socket)
Length (mm)12.0
Quantity Per Pack (pcs)10
Screw TypeM 3,5-4HX12,0
Thread Size (mm)M3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan