Lenovo Monitor LED Portable Mobile (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Adjustable HeightYes
Connection Type2xUSB 3.1 Type-C (DP1.2 Alt Mode)
Panel TypeIn-Plane Switching
Refresh Rate (Hz)60
Resolution1920x1080
Response Time (ms)6 (Extreme mode) / 14 (Typical mode)
Screen Size (inch)15.6
Viewing Angle (°)178 / 178

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan