Spesifikasi
| Core Diameter (inch) | 0.5, 1, 1.5 |
|---|---|
| Interface | Standard, USB, Serial Port, Cashbox |
| Label Roll Diameter (mm) | 90 |
| Media Type | Fan-fed or Roll-fed, Die-cut or Continuous Label, Receipt |
| Media Width (mm) | 25.4 to 58 |
| Memory (Mb) | RAM = 2; Flash 2 |
| Printing Length (mm) | 15 to 400 |
| Printing Method | Direct Thermal |
| Printing Speed (ips) | 2 to 3 |
| Printing Width (mm) | Max. 56 |
| Programming language | TSPL, ESC/POS |
| Resolution (dots/mm) | 8 |
| Resolution (dpi) | 203 |
| Sensor | Gap Sensor; Transmissive (Fixed, Center); Black Mark Sensor; Reflective (Adjustable, Full-Range) |
| Software Label Designer | Bartender Ultralite by Seagull; Driver Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 |
| Thickness (µm) | 60 to 180 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
JANZ LPQ58 thermal barcode printer 2 inch
JANZ LPQ58 merupakan printer label thermal yang sangat cocok untuk inventarisir aset, cetak barcode, cetak tiket, cetak resi pengiriman dan penerapan spesifik lainnya. Printer ini sangat mudah dioperasikan oleh siapapun. Printer ini juga dapat mencetak barcode 1D dan 2D termasuk QR Code.
Other
Out of paper detection,
Notch detection,
TPH temperature detection
Fonts
Bitmap Fonts 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° rotatable and 10 times expandable in horizontal and vertical directions
Code Pages
PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5)
Barcode Barcode CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13 (with EAN-2 or EAN-5 add-on), UPC-A, UPC-E
2D Code QR Code
JANZ LPQ58 merupakan printer label thermal yang sangat cocok untuk inventarisir aset, cetak barcode, cetak tiket, cetak resi pengiriman dan penerapan spesifik lainnya. Printer ini sangat mudah dioperasikan oleh siapapun. Printer ini juga dapat mencetak barcode 1D dan 2D termasuk QR Code.
Other
Out of paper detection,
Notch detection,
TPH temperature detection
Fonts
Bitmap Fonts 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° rotatable and 10 times expandable in horizontal and vertical directions
Code Pages
PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5)
Barcode Barcode CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13 (with EAN-2 or EAN-5 add-on), UPC-A, UPC-E
2D Code QR Code
Fitur
- 2 in1 Functional Printer Lable or Thermal Receipt. Bisa mode ECS/POS- Bentuk Mungil, hemat tempat
- Bisa untuk cash drawer
- Untuk print label restoran, tiket theme park, rumah sakit, gelang pasien.
- Hasil print label cocok untuk di tempel pada kemasan produk
- Tidak menggunakan tinta. Menggunakan teknologi thermal
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/cxP114407465-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
