JANZ Cash Drawer & Printer

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Bill Tray & Coint Tray MaterialMetal bill clips, 6 Bills & 3/4 coins (Removeble)
Dimensions (mm)428x318x120 (without feet)
Drawer & Casing MaterialMetal Cash Drawer
Driver & DurabillityBlluetooth & 1.000.000 operations
Media Slot & LockSingle slot for check, credit card or any paper & 3-position Key Lock
Micro Switch/SensorOpen by dricer signal to the solenoid (option)
Packaging Dimension (mm)490x200x180
Paper Solve Method & SensorTPH: 50 km & Black and White
Paper Width (mm)48
Printer & Printing Method58mm Thermal printer & Thermal Line
Printing Speed (dots/mm)8, 384

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ALL IN ONE Cash Drawer + Receipt Printer
Memiliki smart Cash Drawer dari JANZ berarti anda telah memiliki Cash Drawer dan Receipt Printer dalam satu perangkat. Sebuah terobosan terbaru sebagai pengembandan dari Cash Drawer, memudahkan operasional anda karena dilengkapi dengan koneksi Bluetooth.
Fitur
Dapat 2 kunci (1 untuk kunci cadangan)
- Dapat 6 slot uang kertas, 2 slot koin
- Tray bisa di angkat dan disesuaikan
- Sudah ada printer receipt 2 inch
- Dapat 1 slot tempat simpan bill tanpa buka cash drawer
- Bentuk lebih kecil dari cash drawer pada umumnya
- Koneksi bluetooth

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait