YANASE W roll condenser brush uni long lit

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp4.899.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size#320
Dimension B (mm)50
Dimension C (mm)6
Dimension D (mm)60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan