YANASE Validator bit software

Sebelum PPN:
Rp909.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)50
Dimension C (mm)6
Dimension D (mm)50
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for deburring finish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan