YANASE Mounted Wheel Brush Unilon Precision and Diamond Grains (Mata Bor Sikat)

Sebelum PPN:
Rp709.900 - Rp939.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size#400
Dimension C (mm)3
Dimension D (mm)40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Shaft Length (mm)40
TypeDiamond uniron DIA0.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan