YANASE Mounted Wheel Brush Unilon (Mata Bor Sikat)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)13
Dimension C (mm)6
Dimension D (mm)35
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeNo abrasive

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan