YANASE stick holder

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)118
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable Size3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Round and flat types of Unistone and Cerabon are also available. Round type can only be used with Φ3mm diameter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan