YANASE Cup Brush Steel Wire E Type (Sikat Mangkok)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)20
Metal Part Diameter (mm)60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thread Diameter (mm)10
Thread Pitch1.5
Thread SizeM10xP1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan