YANASE Mounted Wheel Brush Precision Stainless Steel (Mata Bor Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Dimension C (mm)3
Dimension D (mm)40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Shaft Length (mm)40
TypeSUSDIA0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan