YANASE Happy Fiber Disc 175 x 22 Holes - #36

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AbrasiveCeramic
Abrasive Grain Size#36
Hole Diameter (mm)22
Outer Diameter (mm)175
Suitable MaterialGeneral Steel/Stainless Steel/Aluminum

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compared to offset grinding wheels, it has a softer touch, less vibration and reduced sparks.
Surface grinding of general steel, stainless steel, aluminum, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan