YANASE Happy Belt 20X520-Ceramic #40

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
AbrasiveCeramic
Abrasive Grain Size#40
Length (mm)520
Suitable MaterialGeneral metals, stainless steel, nickel, carbon steel, blades, nickel alloy turbine blades
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The excellent grinding performance of the ceramic abrasive grains makes it easy to remove burrs and beading.
Deburring and weld bead removal for general metals, stainless steel, nickel, carbon steel, blades, nickel alloy turbine blades, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan