YANASE Felt axle wheel

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Materialfelt
Shaft Length (mm)35
Trusco Part No.812-4821
TypeCylindrical type
Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This felt buff is impregnated with alumina oxide and can be used without applying any abrasives.
If you want to make it even shinier, apply an abrasive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan