YANASE Diamond Sponge Pad 60x95x30 #200

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size200
ColorPink
Length (mm)95
Thickness (mm)32
Width (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The electroplated sheet provides excellent workability and durability. The elastic sponge sheet fits securely in the palm of your hand.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan