YANASE Cap band & drum set

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
AbrasiveAlumina
Abrasive Grain Size60120
Suitable MaterialMetal, woodwork, plastic, etc.
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement is very easy, just place the band over the drum.
The drum has moderate elasticity and conforms to the processed material.
Polishing and grinding of metals, wood, plastics, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan