Furukawa Electric Flex Clamp Connector

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)117
Dimension D2 (mm)117
Dimension D3 (mm)100.3
Dimension L1 (mm)22
Dimension L2 (mm)151

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used when attaching E-Flex to a terminal box.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan