TaffSport Telescope Binoculars

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
Angle of View (°)7.2
ColorBlack
Field of View (m)126/100
Focus SystemCenter Focus
Folded Size (cm)9.5x6.3x3.5
Lens Diameter (cm)2.3
MaterialPlastic and Rubber Coating
Optical Zoom30x60
Packaging Dimension (cm)12x5x8
Unfolded Size (cm)9.5x10x3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Teropong lipat 30x60 dengan lensa anti refleksi, bidang pandang luas 126M/1000 M (7.2°), dan desain ringkas portable. Dilengkapi rubber coating anti slip untuk grip nyaman dan perlindungan ekstra. Cocok untuk observasi burung, pemandangan, hingga olahraga dari kejauhan. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x TaffSPORT Teropong Binocular HD 30x60 Portable Outdoor 126M/1000M
1 x Pouch
1 x Kain Pembersih
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Pembesaran 30x60 yang Jelas
Teropong ini memiliki pembesaran 30x60 yang memungkinkan Anda melihat objek jauh dengan detail lebih baik. Cocok untuk observasi burung, pemandangan alam, atau aktivitas olahraga dari kejauhan. Gambar tetap terlihat jelas selama digunakan dalam kondisi pencahayaan yang cukup.

Lensa Anti Refleksi
Lensa dilengkapi lapisan anti refleksi untuk mengurangi pantulan cahaya berlebih. Fitur ini membantu menjaga kejernihan gambar saat digunakan di bawah sinar matahari. Pengamatan menjadi lebih nyaman tanpa silau yang mengganggu.

Field of View 126M/1000 M (Sudut 7.2°)
Bidang pandang yang luas memudahkan pengguna melihat area yang lebih besar tanpa sering menggeser posisi teropong. Sangat membantu saat mengikuti pergerakan objek seperti burung atau pemain olahraga. Sudut pandang 7.2° memberikan keseimbangan antara detail dan cakupan area.

Desain Lipat Ringkas dan Portable
Desain binocular dapat dilipat sehingga ukurannya lebih kecil saat tidak digunakan. Mudah disimpan di tas, pouch, atau dibawa saat traveling. Ideal untuk pengguna yang membutuhkan teropong praktis tanpa memakan banyak ruang.

Rubber Coating Anti Slip
Bagian bodi dilapisi rubber coating yang memberikan grip lebih kuat dan nyaman di tangan. Lapisan ini membantu mencegah teropong licin saat digunakan di luar ruangan. Selain itu, rubber coating juga membantu melindungi bodi dari benturan ringan.
Kegunaan
Outdoor, Hiking, Camping, Bird Watching, Olahraga, Konser

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan